項目 | 環鏈電動葫蘆 |
低電壓時的電流 | 4.8 |
制動 | 直流電流 |
容量 | 4000磅。 |
分類 | H4 |
離合器 | 摩擦 |
顏色 | 黃 |
型號 | 掛鉤安裝-無推車 |
控制 | 110V按鈕控制挂件 |
控制線 | 16英尺 |
完 | 靜電搪瓷 |
淨空 | 27-13 / 64“ |
房屋深度 | 8-5 / 16“ |
外殼長度 | 16 29機構/ 32“ |
外殼寬度 | 5 13機構/ 32“ |
Hz | 60 |
電梯 | 20英尺 |
提升速度 | 7英尺/分 |
負載能力 | 4000磅。 |
潤滑 | 油浴 |
Min.最小Between Hooks鉤之間 | 27-13 / 16“ |
電機功率 | 1.2 |
速度數 | 1 |
段落 | 3 |
ev繞 | 2 |
熱保護 | 是 |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 69.3 |
船高(厘米) | 66.04 |
船長(厘米) | 76.2 |
船寬(厘米) | 53.34 |
HS代碼 | 8425110000 |
型號 | 淨空 | 低電壓時的電流 | 制動 | 房屋深度 | 外殼長度 | 外殼寬度 | 提升速度 | 負載能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NER005LD-20 | 14.625“ | 3.6 | 直流電流 | 7.5“ | 22.437“ | 8.593 | 15/2.5幀/分鐘 | 1000磅。 | 新台幣187,394元 | |
NER005SD-20 | 14.625“ | 5.1 | 直流電流 | 7.5“ | 22 5機構/ 16“ | 8.593 | 29/5幀/分鐘 | 1000磅。 | 新台幣203,591元 | |
NER010LD-20 | 16-15 / 16“ | 5.1 | 直流電流 | 8-5 / 16“ | 24 3機構/ 32“ | 9 11機構/ 16“ | 14/2.5幀/分鐘 | 2000磅。 | 新台幣190,289元 | |
NER010SD-20 | 16-15 / 16“ | 9.1 | 直流電流 | 8-5 / 16“ | 24.5“ | 9 11機構/ 16“ | 28/4.5幀/分鐘 | 2000磅。 | 新台幣257,846元 | |
NER020LD-20 | 22.625“ | 9.1 | 直流電流 | 9.5“ | 27 15機構/ 16“ | 11 11機構/ 16“ | 14/2.5幀/分鐘 | 4000磅。 | 新台幣261,125元 | |
NER020SD-20 | 23.187“ | 17.3 | 直流電流 | 9.5“ | 30.187“ | 11 11機構/ 16“ | 28/4.5幀/分鐘 | 4000磅。 | 新台幣337,053元 | |
NER030CD-20 | 32-15 / 16“ | 17.3 | 直流電流 | 9.5“ | 30.187“ | 11 11機構/ 16“ | 17/3幀/分鐘 | 6000磅。 | 新台幣333,590元 |