項目 | 環鏈電動葫蘆 |
低電壓時的電流 | 8.3 |
制動 | 直流電流 |
容量 | 10,000磅。 |
分類 | H4 |
離合器 | 摩擦 |
顏色 | 黃 |
型號 | 掛鉤安裝-無推車 |
控制 | 110V按鈕控制挂件 |
控制線 | 6英尺 |
完 | 靜電搪瓷 |
淨空 | 33.5“ |
房屋深度 | 10.5“ |
外殼長度 | 31.5“ |
外殼寬度 | 12.5“ |
電梯 | 10英尺 |
提升速度 | 11/2幀/分鐘 |
負載能力 | 10,000磅。 |
潤滑 | 油浴 |
Min.最小Between Hooks鉤之間 | 33.5“ |
電機功率 | 4.7 |
速度數 | 2 |
段落 | 3 |
ev繞 | 2 |
熱保護 | 是 |
電壓 | 460 |
船重(kg) | 138.6 |
船高(厘米) | 73.66 |
船長(厘米) | 83.82 |
船寬(厘米) | 53.34 |
HS代碼 | 8425110000 |
原產地 | JP |
型號 | 外殼寬度 | 低電壓時的電流 | 制動 | 提升速度 | 負載能力 | Min.最小Between Hooks鉤之間 | 電機功率 | 速度數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NER005LD-10 | 8.593 | 3.6 | 直流電流 | 15/2.5幀/分鐘 | 1000磅。 | 14.625“ | 0.75 | 2 | 新台幣166,316元 | |
NER005SD-10 | 8.593 | 5.1 | 直流電流 | 29/5幀/分鐘 | 1000磅。 | 14.625“ | 1.2 | 2 | 新台幣190,332元 | |
NER010LD-10 | 9 11機構/ 16“ | 5.1 | 直流電流 | 14/2.5幀/分鐘 | 2000磅。 | 16-15 / 16“ | 1.2 | 2 | 新台幣195,608元 | |
NER010SD-10 | 9 11機構/ 16“ | 9.1 | 直流電流 | 28/4.5幀/分鐘 | 2000磅。 | 16-15 / 16“ | 2.4 | 2 | 新台幣261,978元 | |
NER020LD-10 | 11 11機構/ 16“ | 9.1 | 直流電流 | 14/2.5幀/分鐘 | 4000磅。 | 22.625“ | 2.4 | 2 | 新台幣259,688元 | |
NER020SD-10 | 11 11機構/ 16“ | 17.3 | 直流電流 | 28/4.5幀/分鐘 | 4000磅。 | 23.187“ | 4.7 | 2 | 新台幣319,976元 | |
NER030CD-10 | 11 11機構/ 16“ | 17.3 | 直流電流 | 17/3幀/分鐘 | 6000磅。 | 32-15 / 16“ | 4.7 | 2 | 新台幣304,671元 |