項目 | 環鏈電動葫蘆 |
低電壓時的電流 | 11.8 |
制動 | 直流電流 |
容量 | 2000磅。 |
分類 | H4 |
離合器 | 摩擦 |
顏色 | 黃 |
型號 | 電動手推車 |
控制 | 110V按鈕控制挂件 |
控制線 | 11英尺 |
完 | 靜電搪瓷 |
法蘭寬度 | 2 9/32至5英寸 |
淨空 | 17“ |
房屋深度 | 14“ |
外殼長度 | 23.5“ |
外殼寬度 | 15.593 |
電梯 | 15英尺 |
提升速度 | 28英尺/分 |
負載能力 | 2000磅。 |
潤滑 | 油浴 |
Min.最小Between Hooks鉤之間 | 17“ |
最小半徑曲線 | 31.5“ |
電機功率 | 2.4 |
速度數 | 1 |
段落 | 3 |
ev繞 | 1 |
熱保護 | 是 |
台車速度 | 28英尺/分 |
電壓 | 230/460 |
輪輞直徑。 | 2" |
船重(kg) | 85.5 |
船高(厘米) | 86.36 |
船長(厘米) | 76.2 |
船寬(厘米) | 55.88 |
HS代碼 | 8425110000 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 外殼寬度 | 低電壓時的電流 | 制動 | 提升速度 | 負載能力 | Min.最小Between Hooks鉤之間 | 最小半徑曲線 | 電機功率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERM005L-L-15 | 15.593 | 6.65 | 直流電流 | 15英尺/分 | 1000磅。 | 15.625“ | 31.5“ | 0.75 | 新台幣291,085元 | ||
NERM005S-L-15 | 15.593 | 8.0 | 直流電流 | 29英尺/分 | 1000磅。 | 15.625“ | 31.5“ | 1.2 | 新台幣300,267元 | ||
NERM010L-L-15 | 15.593 | 8.0 | 直流電流 | 14英尺/分 | 2000磅。 | 17“ | 31.5“ | 1.2 | 新台幣313,425元 | ||
NERM020L-L-15 | 16.437“ | 11.8 | 直流電流 | 14英尺/分 | 4000磅。 | 22.437“ | 31.5“ | 2.4 | 新台幣394,802元 | ||
NERM020S-L-15 | 16.437“ | 19.6 | 直流電流 | 28英尺/分 | 4000磅。 | 23“ | 31.5“ | 4.7 | 新台幣460,556元 | ||
NERM030C-L-15 | 17.437“ | 19.6 | 直流電流 | 17英尺/分 | 6000磅。 | 32-15 / 16“ | 39.437“ | 4.7 | 新台幣476,476元 | ||
NERM050L-L-15 | 19 13機構/ 16“ | 21.5 | 直流電流 | 11英尺/分 | 10,000磅。 | 33-3 / 32“ | 70-15 / 16“ | 4.7 | 新台幣652,267元 |