項目 | 環鏈電動葫蘆 |
低電壓時的電流 | 2.4 |
光束高度 | 4-11 / 16“ |
制動 | 直流電流 |
容量 | 4000磅。 |
分類 | H4 |
離合器 | 摩擦 |
顏色 | 白色 |
型號 | 電動手推車 |
控制 | 110V按鈕控制挂件 |
控制線 | 16英尺 |
完 | 環氧漆 |
法蘭寬度 | 3 15/64至6 1/64“ |
淨空 | 22.437“ |
房屋深度 | 22.437“ |
外殼長度 | 27.875“ |
外殼寬度 | 11 11機構/ 16“ |
Hz | 60 |
電梯 | 20英尺 |
提升速度 | 14/2.5幀/分鐘 |
負載能力 | 4000磅。 |
潤滑 | 食品級油 |
Min.最小Between Hooks鉤之間 | 22.437“ |
最小半徑曲線 | 31.5“ |
電機功率 | 2.4 |
速度數 | 2 |
段落 | 3 |
ev繞 | 1 |
熱保護 | 是 |
台車速度 | 40英尺/分 |
電壓 | 460 |
車輪材質 | 不銹鋼 |
輪輞直徑。 | 4-21 / 64“ |
船重(kg) | 126.9 |
船高(厘米) | 101.6 |
船長(厘米) | 83.82 |
船寬(厘米) | 63.5 |
HS代碼 | 8425110000 |
型號 | 法蘭寬度 | 低電壓時的電流 | 制動 | 淨空 | 房屋深度 | 外殼長度 | 外殼寬度 | 提升速度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERM100L-L20 | 5 1/2至8 11/16“ | 21.5 | 電磁 | 46.5“ | 10.5“ | 28.875“ | 13.25“ | 5.5英尺/分 | 新台幣1,156,037元 | |
NERM100LD-L-20 / 460v | 5 1/2至8 11/16“ | 10.8 | 電磁 | 46.5“ | 10.5“ | 28.875“ | 13.25“ | 5.5/2幀/分鐘 | 新台幣1,144,569元 | |
NERM100LD-L-20 / 230v | 5 1/2至8 11/16“ | 22.4 | 電磁 | 46.5“ | 10.5“ | 28.875“ | 13.25“ | 5.5/2幀/分鐘 | 新台幣1,222,485元 | |
NERM100S-L-20 | 5 1/2至8 11/16“ | 16.4x2 | 電磁 | 46.5“ | 10.5“ | 28.875“ | 13.25“ | 11英尺/分 | 新台幣1,272,529元 | |
NERM100SD-L-20 / 460v | 5 1/2至8 11/16“ | 8.3x2 | 電磁 | 46.5“ | 10.5“ | 28.875“ | 13.25“ | 11/3.5幀/分鐘 | 新台幣1,396,958元 | |
NERM100SD-L-20 / 230v | 5 1/2至8 11/16“ | 17.3x2 | 電磁 | 46.5“ | 10.5“ | 28.875“ | 13.25“ | 11/3.5幀/分鐘 | 新台幣1,396,958元 | |
NERM020CD-L-20 / 230V | 6 1/33至7 1/50“ | 5.1 | 直流電流 | 27-13 / 64“ | 8-5 / 16“ | 16 29機構/ 32“ | 5 13機構/ 32“ | 7/1幀/分鐘 | 新台幣426,854元 |