項目 | 環鏈電動葫蘆 |
低電壓時的電流 | 17.3x2 |
光束高度 | 6-7 / 8“ |
制動 | 電磁 |
容量 | 20,000磅。 |
分類 | H4 |
離合器 | 摩擦離合器 |
型號 | 電動手推車 |
控制 | 110v |
控制線 | 11英尺 |
完 | 靜電搪瓷 |
法蘭寬度 | 5 1/2至8 11/16“ |
淨空 | 46.5“ |
房屋深度 | 10.5“ |
外殼長度 | 28.875“ |
外殼寬度 | 13.25“ |
電梯 | 15英尺 |
提升速度 | 11/3.5幀/分鐘 |
負載能力 | 20,000磅。 |
潤滑 | 油浴 |
Min.最小Between Hooks鉤之間 | 46.5“ |
最小半徑曲線 | 98.375“ |
電機功率 | 4.7x2 |
速度數 | 2 |
段落 | 3 |
ev繞 | 4 |
熱保護 | 是 |
台車速度 | 40英尺/分 |
電壓 | 230 |
船重(kg) | 427.05 |
船高(厘米) | 139.7 |
船長(厘米) | 104.14 |
船寬(厘米) | 152.4 |
HS代碼 | 8425110000 |
原產地 | JP |
型號 | 房屋深度 | 低電壓時的電流 | 制動 | 外殼長度 | 外殼寬度 | 提升速度 | 負載能力 | Min.最小Between Hooks鉤之間 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERM100L-L15 | 10.5“ | 21.5 | 電磁 | 28.875“ | 13.25“ | 5.5英尺/分 | 20,000磅。 | 46.5“ | 新台幣1,042,363元 | |
NERM100LD-L-15 / 460v | 10.5“ | 10.8 | 電磁 | 28.875“ | 13.25“ | 5.5/2幀/分鐘 | 20,000磅。 | 46.5“ | 新台幣1,104,576元 | |
NERM100LD-L-15 / 230v | 10.5“ | 22.4 | 電磁 | 28.875“ | 13.25“ | 5.5/2幀/分鐘 | 20,000磅。 | 46.5“ | 新台幣1,104,576元 | |
NERM100S-L-15 | 10.5“ | 16.4x2 | 電磁 | 28.875“ | 13.25“ | 11英尺/分 | 20,000磅。 | 46.5“ | 新台幣1,232,535元 | |
NERM100SD-L-15 / 460v | 10.5“ | 8.3x2 | 電磁 | 28.875“ | 13.25“ | 11/3.5幀/分鐘 | 20,000磅。 | 46.5“ | 新台幣1,356,964元 | |
NERM020CD-L-15 / 230V | 8-5 / 16“ | 5.1 | 直流電流 | 16 29機構/ 32“ | 5 13機構/ 32“ | 7/1幀/分鐘 | 4000磅。 | 27-13 / 64“ | 新台幣413,280元 | |
NERM020CD-L-15 / 460V | 8-5 / 16“ | 5.1 | 直流電流 | 16 29機構/ 32“ | 5 13機構/ 32“ | 7/1幀/分鐘 | 4000磅。 | 27-13 / 64“ | 新台幣411,816元 |