項目 | 環鏈電動葫蘆 |
低電壓時的電流 | 3.4 |
光束高度 | 3-3 / 4“ |
制動 | 直流電流 |
容量 | 1000磅。 |
分類 | H4 |
離合器 | 摩擦 |
顏色 | 白色 |
型號 | 手推小車 |
控制 | 110V按鈕控制挂件 |
控制線 | 6英尺 |
完 | 環氧漆 |
法蘭寬度 | 2 9/32至4英寸 |
淨空 | 16-5 / 16“ |
房屋深度 | 16-5 / 16“ |
外殼長度 | 22.375“ |
外殼寬度 | 8.5“ |
Hz | 60 |
電梯 | 10英尺 |
提升速度 | 15英尺/分 |
負載能力 | 1000磅。 |
潤滑 | 食品級油 |
Min.最小Between Hooks鉤之間 | 16-5 / 16“ |
最小半徑曲線 | 43-5 / 16“ |
電機功率 | 0.75 |
速度數 | 1 |
段落 | 3 |
ev繞 | 1 |
熱保護 | 是 |
電壓 | 230/460 |
車輪材質 | 不銹鋼 |
輪輞直徑。 | 2-23 / 64“ |
船重(kg) | 37.35 |
船高(厘米) | 45.72 |
船長(厘米) | 63.5 |
船寬(厘米) | 43.18 |
HS代碼 | 8425110000 |
型號 | 項目 | 外殼寬度 | 低電壓時的電流 | 容量 | 提升速度 | 負載能力 | Min.最小Between Hooks鉤之間 | 最小半徑曲線 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERM003L-L-FG-10 | 環鏈電動葫蘆 | 8.5“ | 3.4 | 500磅。 | 15英尺/分 | 500磅。 | 14-13 / 16“ | 31.5“ | 新台幣505,406元 | |
NERG003L-FG-10 | 環鏈電動葫蘆 | 8.5“ | 3.4 | 500磅。 | 15英尺/分 | 500磅。 | 16-5 / 16“ | 51.187“ | 新台幣350,816元 | |
NERG010L-FG-10 | 環鏈電動葫蘆 | 9 11機構/ 16“ | 4.8 | 2000磅。 | 14英尺/分 | 2000磅。 | 18.5“ | 51.187“ | 新台幣392,648元 | |
NERG020L-FG-10 | 環鏈電動葫蘆 | 11 11機構/ 16“ | 2.4 | 4000磅。 | 14英尺/分 | 4000磅。 | 25“ | 59-7 / 64“ | 新台幣483,828元 | |
NERG003LD-FG-10 | 環鏈電動葫蘆 | 8.5“ | 3.4 | 500磅。 | 15/2.5幀/分鐘 | 500磅。 | 16-5 / 16“ | 51.187“ | 新台幣400,398元 | |
NERG005LD-FG-10 | 環鏈電動葫蘆 | 8.5“ | 3.4 | 1000磅。 | 15/2.5幀/分鐘 | 1000磅。 | 16-5 / 16“ | 51.187“ | 新台幣399,948元 | |
NERG010LD-FG-10 | 環鏈電動葫蘆 | 9 11機構/ 16“ | 4.8 | 2000磅。 | 14/2.5幀/分鐘 | 2000磅。 | 18.5“ | 51.187“ | 新台幣444,487元 |