項目 | 環鏈電動葫蘆 |
低電壓時的電流 | 4.8 |
光束高度 | 5" |
制動 | 電磁 |
容量 | 4000磅。 |
分類 | H4 |
離合器 | 摩擦離合器 |
型號 | 手推小車 |
控制 | 110v |
控制線 | 6英尺 |
完 | 靜電搪瓷 |
法蘭寬度 | 3 1/4至6英寸 |
淨空 | 27.375“ |
房屋深度 | 8-5 / 16“ |
外殼長度 | 23.25“ |
外殼寬度 | 14 13機構/ 16“ |
電梯 | 10英尺 |
提升速度 | 7英尺/分 |
負載能力 | 4000磅。 |
潤滑 | 油浴 |
Min.最小Between Hooks鉤之間 | 27.375“ |
最小半徑曲線 | 59.125“ |
電機功率 | 1.2 |
速度數 | 1 |
段落 | 3 |
ev繞 | 2 |
熱保護 | 是 |
電壓 | 208/230/460 |
船重(kg) | 72.9 |
船高(厘米) | 66.04 |
船長(厘米) | 66.04 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 8425110000 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 提升速度 | 低電壓時的電流 | 容量 | 負載能力 | Min.最小Between Hooks鉤之間 | 最小半徑曲線 | 電機功率 | 速度數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERP001H-10 | 55英尺/分 | 3.4 | 250磅。 | 250磅。 | 15.625“ | 43-5 / 16“ | 0.75 | 1 | 新台幣161,166元 | ||
NERP001HD-10 / 460v | 55/9幀/分鐘 | 1.8 | 250磅。 | 250磅。 | 15.625“ | 43-5 / 16“ | 0.75 | 2 | 新台幣215,202元 | ||
NERP001HD-10 / 230v | 55/9幀/分鐘 | 3.6 | 250磅。 | 250磅。 | 15.625“ | 43-5 / 16“ | 0.75 | 2 | 新台幣207,221元 | ||
NERP003H-10 | 53英尺/分 | 4.8 | 500磅。 | 500磅。 | 16-5 / 16“ | 43-5 / 16“ | 1.2 | 1 | 新台幣185,345元 | ||
NERP003HD-10 / 460v | 53/9幀/分鐘 | 2.7 | 500磅。 | 500磅。 | 16-5 / 16“ | 43-5 / 16“ | 1.2 | 2 | 新台幣242,139元 | ||
NERP003HD-10 / 230v | 53/9幀/分鐘 | 5.1 | 500磅。 | 500磅。 | 16-5 / 16“ | 43-5 / 16“ | 1.2 | 2 | 新台幣236,544元 | ||
NERP003S-10 | 36英尺/分 | 3.4 | 500磅。 | 500磅。 | 15.625“ | 43-5 / 16“ | 0.75 | 1 | 新台幣140,483元 |