項目 | 環鏈電動葫蘆 |
低電壓時的電流 | 16.9 |
制動 | 拉轉子電機 |
容量 | 2000磅。 |
分類 | H4 |
離合器 | 摩擦 |
顏色 | 黃 |
控制 | 110V按鈕控制挂件 |
控制線 | 6英尺 |
完 | 靜電搪瓷 |
淨空 | 16“ |
房屋深度 | 7.5“ |
外殼長度 | 16 3機構/ 32“ |
外殼寬度 | 10 13機構/ 16“ |
電梯 | 10英尺 |
提升速度 | 7英尺/分 |
潤滑 | 油浴 |
Min.最小Between Hooks鉤之間 | 16“ |
電機功率 | 0.6 |
速度數 | 1 |
段落 | 1 |
ev繞 | 1 |
熱保護 | 沒有 |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 56.7 |
船高(厘米) | 45.72 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 43.18 |
HS代碼 | 8425110000 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 淨空 | 低電壓時的電流 | 制動 | 房屋深度 | 外殼長度 | 外殼寬度 | 提升速度 | 負載能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNERP003S-10 | 14.625“ | 7.7 | 拉轉子 | 6.625“ | 22.25“ | 13“ | 14英尺/分 | 500磅。 | 新台幣133,090元 | ||
SNERP005L-10 | 14.625“ | 7.7 | 拉轉子 | 6.625“ | 22.25“ | 13“ | 7英尺/分 | 1000磅。 | 新台幣147,684元 | ||
SNERP005S-10 | 15.375“ | 16.9 | 拉轉子 | 7.5“ | 23.25“ | 13 13機構/ 16“ | 15英尺/分 | 1000磅。 | 新台幣161,923元 | ||
SNERP010L-10 | 16.5“ | 16.9 | 拉轉子 | 7.5“ | 23.25“ | 13 13機構/ 16“ | 7英尺/分 | 2000磅。 | 新台幣160,971元 | ||
SNERP010S-10 | 17-11 / 16“ | 23.9 | 拉轉子 | 8-5 / 16“ | 26.875“ | 16.5“ | 14英尺/分 | 2000磅。 | 新台幣223,907元 | ||
SNERP020L-10 | 22.25“ | 23.9 | 拉轉子 | 8-5 / 16“ | 26.875“ | 16.5“ | 7英尺/分 | 4000磅。 | 新台幣219,201元 | ||
SNERP030C-10 | 28.875“ | 23.9 | 拉轉子 | 8-5 / 16“ | 26.875“ | 16.5“ | 3.5英尺/分 | 6000磅。 | 新台幣292,820元 |