項目 | 環鏈電動葫蘆 |
低電壓時的電流 | 16.9 |
制動 | 拉轉子電機 |
容量 | 2000磅。 |
分類 | H4 |
離合器 | 摩擦 |
顏色 | 黃 |
型號 | 掛鉤安裝-無推車 |
控制 | 110V按鈕控制挂件 |
控制線 | 16英尺 |
完 | 靜電搪瓷 |
淨空 | 16“ |
房屋深度 | 7.5“ |
外殼長度 | 16 3機構/ 32“ |
外殼寬度 | 10 13機構/ 16“ |
電梯 | 20英尺 |
提升速度 | 7英尺/分 |
負載能力 | 2000磅。 |
潤滑 | 油浴 |
Min.最小Between Hooks鉤之間 | 16“ |
電機功率 | 0.6 |
速度數 | 1 |
段落 | 1 |
ev繞 | 1 |
熱保護 | 沒有 |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 61.2 |
船高(厘米) | 36.83 |
船長(厘米) | 62.99 |
船寬(厘米) | 43.94 |
HS代碼 | 8425110000 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 負載能力 | 低電壓時的電流 | 容量 | Min.最小Between Hooks鉤之間 | 電機功率 | ev繞 | 淨空 | 房屋深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNER003S-20 | 500磅。 | 7.7 | 500磅。 | 13-13 / 16“ | 0.34 | 1 | 13-13 / 16“ | 6.625“ | 新台幣137,287元 | ||
SNER005L-20 | 1000磅。 | 7.7 | 1000磅。 | 14“ | 0.34 | 1 | 14“ | 6.625“ | 新台幣141,366元 | ||
SNER005S-20 | 1000磅。 | 16.9 | 1000磅。 | 14.625“ | 0.6 | 1 | 14.625“ | 7.5“ | 新台幣155,183元 | ||
SNER010S-20 | 2000磅。 | 23.9 | 2000磅。 | 17-5 / 16“ | 1.2 | 1 | 17-5 / 16“ | 8-5 / 16“ | 新台幣217,409元 | ||
SNER020L-20 | 4000磅。 | 23.9 | 4000磅。 | 22.625“ | 1.2 | 1 | 22.625“ | 8-5 / 16“ | 新台幣209,852元 | ||
SNER030C-20 | 6000磅。 | 23.9 | 6000磅。 | 29.5“ | 1.2 | 2 | 29.5“ | 8-5 / 16“ | 新台幣281,306元 |