項目 | 環鏈電動葫蘆 |
低電壓時的電流 | 16.9 |
光束高度 | 4-5 / 8“ |
制動 | 拉轉子 |
容量 | 1000磅。 |
分類 | H4 |
離合器 | 摩擦離合器 |
型號 | 手推小車 |
控制 | 110v |
控制線 | 16英尺 |
完 | 靜電搪瓷 |
法蘭寬度 | 2 1/4至5英寸 |
淨空 | 15.375“ |
房屋深度 | 7.5“ |
外殼長度 | 23.25“ |
外殼寬度 | 13 13機構/ 16“ |
電梯 | 20英尺 |
提升速度 | 15英尺/分 |
負載能力 | 1000磅。 |
潤滑 | 油浴 |
Min.最小Between Hooks鉤之間 | 15.375“ |
電機功率 | 0.6 |
速度數 | 1 |
段落 | 1 |
ev繞 | 1 |
熱保護 | 選項 |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 55.35 |
船高(厘米) | 48.26 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 63.5 |
HS代碼 | 8425110000 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 提升速度 | 低電壓時的電流 | 容量 | 負載能力 | Min.最小Between Hooks鉤之間 | 電機功率 | ev繞 | 法蘭寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNERP003S-20 | 14英尺/分 | 7.7 | 500磅。 | 500磅。 | 14.625“ | 0.34 | 1 | 2 1/4至5英寸 | 新台幣147,036元 | ||
SNERP005L-20 | 7英尺/分 | 7.7 | 1000磅。 | 1000磅。 | 14.625“ | 0.34 | 1 | 2 1/4至5英寸 | 新台幣153,339元 | ||
SNERP010L-20 | 7英尺/分 | 16.9 | 2000磅。 | 2000磅。 | 16.5“ | 0.6 | 1 | 2 1/4至5英寸 | 新台幣176,107元 | ||
SNERP010S-20 | 14英尺/分 | 23.9 | 2000磅。 | 2000磅。 | 17-11 / 16“ | 1.2 | 1 | 2 1/4至5英寸 | 新台幣215,181元 | ||
SNERP020L-20 | 7英尺/分 | 23.9 | 4000磅。 | 4000磅。 | 22.25“ | 1.2 | 1 | 3 1/4至6英寸 | 新台幣227,699元 | ||
SNERP030C-20 | 3.5英尺/分 | 23.9 | 6000磅。 | 6000磅。 | 28.875“ | 1.2 | 2 | 3 1/4至6英寸 | 新台幣271,560元 |