項目 | 光束夾 |
容量 | 10 噸。 |
維度A | 6.00至13.25“ |
尺寸C | 6" |
尺寸D | 1.75“ |
尺寸E | 14.63“ |
尺寸G | 4.65“ |
尺寸H | 1.25“ |
完 | 畫 |
法蘭寬度 | 6至13.25“ |
鉗口容量 | 6至13-1 / 4“ |
顎材料 | 鐵件 |
顎開口 | 6.00至13.25“ |
吊點 | 軸 |
額定負載 | 20,000磅。 |
鎖定方式 | Bowma螺母鎖 |
材料 | 鐵件 |
手術 | 手動操作 |
安全工作負荷 | 20,000磅。 |
類別 | 手動操作 |
船重(kg) | 26.53 |
船高(厘米) | 40.64 |
船長(厘米) | 69.85 |
船寬(厘米) | 17.53 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |