項目 | 氣體調節器套件 |
身體直徑 | 1.5 |
CGA連接入口 | CGA 580 |
CGA連接插座 | 5/8英寸-18(f) |
氣瓶 | CO2、氬氣、氬氣混合氣體 |
傳送 | 0-70 |
輸送壓力範圍 | 20-3000磅/平方英寸 |
流量 | 0-70 立方英尺/小時 |
煤氣服務 | 氬氣,二氧化碳 |
規格尺寸 | 1.5 |
表壓 | 4000 磅/平方英寸 |
入口連接 | CGA-580 |
最高 入口壓力 | 4000 PSI |
出口連接 | 5/8“ -18(f) |
總長度 | 8" |
壓力等級 | 4000 磅/平方英寸 |
調節器容量 | 重型 |
實習 | 二 |
類別 | 調節器 |
船重(kg) | 1.64 |
船高(厘米) | 19.56 |
船長(厘米) | 18.03 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8481801095 |
原產地 | US |