得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 特種氣體調節器 |
身體直徑 | 2.125“ |
主體材料 | 鍍鉻黃銅 |
CGA連接入口 | 350 |
氣瓶 | H2 |
傳送 | 0-15磅/平方英寸 |
輸送壓力範圍 | 0-15磅/平方英寸 |
膜片材質 | 氯丁橡膠 |
流量 | 350 SCFH(空氣) |
煤氣服務 | 氫 |
規格尺寸 | 2" |
表壓 | 30 PSI |
入口連接 | CGA-350 |
入口量規 | 4,000 磅/平方英寸 |
材料 | 鍍鉻黃銅 |
最高 入口壓力 | 3000 PSI |
出口連接 | 1/4英寸軟管倒鉤 |
總長度 | 9.18“ |
壓力等級 | 3,000 磅/平方英寸 |
調節器容量 | 重型 |
實習 | 二 |
供給壓力表 | 4000 PSI |
類別 | 兩階段 |
船重(kg) | 2.22 |
船高(厘米) | 27.94 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 8481100090 |
原產地 | US |
型號 | 流量 | 身體直徑 | 主體材料 | 煤氣服務 | 表壓 | 入口連接 | 材料 | 最高 入口壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KH1000 | 600 SCFH(空氣) | 2.125“ | 鍍鉻黃銅 | 二氧化碳 | 30 PSI | CGA-320 | 鍍鉻黃銅 | 3000 PSI | 新台幣16,792元 | |
KH1001 | 1200 SCFH(空氣) | 2.125“ | 鍍鉻黃銅 | 二氧化碳 | 100 PSI | CGA-320 | 鍍鉻黃銅 | 3000 PSI | 新台幣16,752元 | |
KH1002 | 2500 SCFH(空氣) | 2.125“ | 鍍鉻黃銅 | 二氧化碳 | 200 PSI | CGA-320 | 鍍鉻黃銅 | 3000 PSI | 新台幣16,291元 | |
KH1003 | 600 SCFH(空氣) | 2.125“ | 鍍鉻黃銅 | 氫 | 30 PSI | CGA-350 | 鍍鉻黃銅 | 3000 PSI | 新台幣16,792元 | |
KH1004 | 1200 SCFH(空氣) | 2.125“ | 鍍鉻黃銅 | 氫 | 100 PSI | CGA-350 | 鍍鉻黃銅 | 3000 PSI | 新台幣17,043元 | |
KH1005 | 2500 SCFH(空氣) | 2.125“ | 鍍鉻黃銅 | 氫 | 200 PSI | CGA-350 | 鍍鉻黃銅 | 3000 PSI | 新台幣16,291元 | |
KH1006 | 4500 SCFH(空氣) | 2.125“ | 鍍鉻黃銅 | 氫 | 400 PSI | CGA-350 | 鍍鉻黃銅 | 3000 PSI | 新台幣18,617元 |