扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HARRIS KH1138 氫氣和甲烷調節器,0 至 125 psi 壓力,黃銅 | AF9KJZ 30AA50

HARRIS KH1138 氫氣和甲烷調節器,0 至 125 psi 壓力,黃銅

有現貨
貨號:AF9KJZ 型號:KH1138交叉編號:30AA50

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$33,805 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目特種氣體調節器
身體直徑2"
主體材料黃銅
體積係數0.06
傳送0至125 psi
輸送壓力範圍0至125 psi
膜片材質316L不銹鋼
煤氣服務氫氣/甲烷
規格尺寸2"
表壓200 PSI
入口連接CGA-350
最高 入口壓力3000 psig
出口連接具有1/4“管件的1/4” FNPT隔膜閥
總長度8.25“
調節器容量重型
實習
供給壓力表4000 psig

送貨信息:

船重(kg) 3.17
船高(厘米)24.13
船長(厘米)24.13
船寬(厘米)24.13
HS代碼8481100090

產品詳細說明:

  • Harris KH1138 特種氣體調節器適用於為激光氣體和排放監測系統中的滿瓶/空瓶提供恆定的輸送壓力
  • 揮發性甲烷和氫氣的理想選擇
  • 316L不銹鋼膜片和黃銅結構,可承受腐蝕性氣體
  • 集成雙壓力表,用於監控實時壓力
  • 符合CGA E-4標準製造

產品型號

產品型號流量身體直徑主體材料煤氣服務表壓入口連接材料最高 入口壓力價錢
HARRIS KH1000氣體調節器401c Co2 320 Cga 0-15 Psi | AD6PMG 46Z474 KH1000600 SCFH(空氣)2.125“鍍鉻黃銅二氧化碳30 PSICGA-320鍍鉻黃銅3000 PSI新台幣16,792元
HARRIS KH1001氣體調節器401c Co2 320 Cga 0-50 Psi | AD6PMH 46Z475 KH10011200 SCFH(空氣)2.125“鍍鉻黃銅二氧化碳100 PSICGA-320鍍鉻黃銅3000 PSI新台幣16,752元
HARRIS KH1002氣體調節器401c Co2 320 Cga 0-125 Psi | AD6PMJ 46Z476 KH10022500 SCFH(空氣)2.125“鍍鉻黃銅二氧化碳200 PSICGA-320鍍鉻黃銅3000 PSI新台幣16,291元
HARRIS KH1003氣體調節器401c H2 350 Cga 0-15 Psi | AD6PMK 46Z477 KH1003600 SCFH(空氣)2.125“鍍鉻黃銅30 PSICGA-350鍍鉻黃銅3000 PSI新台幣16,792元
HARRIS KH1004氣體調節器401c H2 350 Cga 0-50 Psi | AD6PML 46Z478 KH10041200 SCFH(空氣)2.125“鍍鉻黃銅100 PSICGA-350鍍鉻黃銅3000 PSI新台幣17,043元
HARRIS KH1005氣體調節器401c H2 350 Cga 0-125 Psi | AD6PMM 46Z479 KH10052500 SCFH(空氣)2.125“鍍鉻黃銅200 PSICGA-350鍍鉻黃銅3000 PSI新台幣16,291元
HARRIS KH1006氣體調節器401c H2 350 Cga 0-250 Psi | AD6PMN 46Z480 KH10064500 SCFH(空氣)2.125“鍍鉻黃銅400 PSICGA-350鍍鉻黃銅3000 PSI新台幣18,617元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HARRIS KH1138 氫氣和甲烷調節器,0 至 125 psi 壓力,黃銅
新台幣33,805元 /單元