項目 | 氣體轉換系統 |
主體材料 | 鍍鉻黃銅 |
CGA連接入口 | 580 |
氣瓶 | Ar / N2 / He |
傳送 | 0-125磅/平方英寸 |
輸送壓力範圍 | 0-125磅/平方英寸 |
流量 | 700 SCFH(空氣) |
煤氣服務 | 氬,氦,氮 |
規格尺寸 | 2" |
表壓 | 200 PSI |
入口連接 | CGA-580 |
入口量規 | 4,000 磅/平方英寸 |
材料 | 鍍鉻黃銅 |
最高 入口壓力 | 3000 PSI |
出口連接 | 1/4“ FNPT |
壓力等級 | 3,000 磅/平方英寸 |
供給壓力表 | 4000 PSI |
類別 | 切換 |
船重(kg) | 5.9 |
船高(厘米) | 34.29 |
船長(厘米) | 34.29 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8481100090 |
原產地 | US |