得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 旋轉方衝 |
鑽頭尺寸 | 十六進制大小加2% |
材料 | HSS鋼 |
Max.最高Length Of Cut切割長度 | 7機構/ 8“ |
總長度 | 2" |
飛行員直徑 | 十六進制大小加2% |
尺寸 | 5機構/ 8“ |
公差 | +.001 -.000“ |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 6.99 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8207600030 |
原產地 | US |