項目 | 更換籃 |
材料 | PVC |
屏幕尺寸 | 1機構/ 32“ |
密封 | FPM |
尺寸 | 1" |
類別 | 單工/雙工 |
UPC | 610377659635 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8421990080 |
原產地 | US |
型號 | 材料 | 屏幕尺寸 | 尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BS22001/32 | 聚氯乙烯 | - | 1-1 / 4至2“ | 1/32性能 | 新台幣16,433元 | |
BS14001/16 | PVC | - | 2-1 / 2至4“ | 1/16性能 | 新台幣27,075元 | |
BS24001/16 | 聚氯乙烯 | - | 2-1 / 2至4“ | 1/16性能 | 新台幣38,593元 | |
BS12001/8 | PVC | 1機構/ 8“ | 2" | 單工/雙工 | 新台幣9,806元 | |
BS21001/32 | 聚氯乙烯 | 1機構/ 32“ | 1" | 單工/雙工 | 新台幣12,032元 | |
BS22001/8 | 聚氯乙烯 | 1機構/ 8“ | 2" | 單工/雙工 | 新台幣15,024元 | |
BS14001/8 | PVC | - | 2-1 / 2至4“ | 1/8性能 | 新台幣27,419元 |