項目 | 蝶閥 |
行動 | 春季回歸 |
進氣壓力 | 80 PSI |
主體材料 | PVC |
螺栓圓直徑 | 6" |
相容性測試 | ASTM D1784電池等級12454 |
連線設定 | ANSI |
吊耳dia。 | 3機構/ 4“ |
最高 水壓力 | 150 PSI |
螺栓孔數 | 4 |
管道尺寸 | 3" |
座椅材質 | FPM |
船重(kg) | 9.45 |
船高(厘米) | 33.02 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 48.26 |
HS代碼 | 8481809030 |
型號 | 螺栓圓直徑 | 螺栓孔數 | 管道尺寸 | 座椅材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PCSBYV113EA9 | 6" | 4 | 3" | EPDM | 新台幣68,089元 | |
PCSBYV114EA9 | 7.5“ | 8 | 4" | EPDM | 新台幣83,679元 | |
PCSBYV114VA9 | 7.5“ | 8 | 4" | FPM | 新台幣98,277元 | |
PCSBYV112EA9 | 4.75“ | 4 | 2" | EPDM | 新台幣67,026元 | |
PCSBYV112VA9 | 4.75“ | 4 | 2" | FPM | 新台幣71,304元 | |
PCSBYV116EA9 | 9.5“ | 8 | 6" | EPDM | 新台幣108,332元 | |
PCSBYV116VA9 | 9.5“ | 8 | 6" | FPM | 新台幣137,125元 |