扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HAYWARD SLC10075TU彈簧Y型止回閥PVC 3/4英寸| AH8LWC 38W263

HAYWARD SLC10075TU 彈簧 Y 止回閥 PVC 3/4 英寸

有現貨
貨號:AH8LWC 型號:SLC10075TU交叉編號:38W263

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$11,702 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目彈簧Y單向閥
進水口蓋4-29 / 32“
連接類型螺紋的
開裂壓力2至15 psi
3加侖/分鐘
十六進制大小1.25“
總長:7 27機構/ 64“
材料PVC
最高 溫度140學位F.
最高 水壓力150華氏度時70磅/平方英寸
安裝位置垂直或水平
總高度5 57機構/ 64“
密封材料FPM
座椅材質FPM
尺寸3機構/ 4“
彈簧材質不銹鋼
信號寬度2"

送貨信息:

船重(kg) 0.88
船高(厘米)22.86
船長(厘米)20.32
船寬(厘米)12.7
原產地US

產品型號

產品型號尺寸連接類型信號寬度十六進制大小總長:總高度密封材料價錢
HAYWARD SLC10400T彈簧Y止回閥PVC 4英寸螺紋| AH8LRV 38W186 SLC10400T4mm螺紋的240加侖/分鐘5.75“4.25“12.75“12 61機構/ 64“EPDM新台幣45,272元
HAYWARD SLC10400TE彈簧Y止回閥PVC 4英寸套筒| AH8LRW 38W187 SLC10400TE4mm插座240加侖/分鐘5.75“4.25“12.75“12 61機構/ 64“EPDM新台幣40,382元
HAYWARD SLC10050TU彈簧Y單向閥PVC 1/2英寸| AH8LWA 38W261 SLC10050TU1機構/ 2“螺紋的0.8加侖/分鐘2"1"6 41機構/ 64“5 45機構/ 64“FPM新台幣10,101元
HAYWARD SLC10050SU彈簧Y止回閥PVC 1/2英寸插座| AH8LWB 38W262 SLC10050SU1機構/ 2“插座0.8加侖/分鐘2"1"6 41機構/ 64“5 45機構/ 64“FPM新台幣9,077元
HAYWARD SLC10075SU彈簧Y止回閥PVC 3/4英寸| AH8LWD 38W264 SLC10075SU3機構/ 4“插座3加侖/分鐘2"1.25“7 23機構/ 32“5 57機構/ 64“FPM新台幣11,060元
HAYWARD SLC10100TU彈簧Y止回閥PVC 1英寸螺紋| AH8LWE 38W265 SLC10100TU1"螺紋的9加侖/分鐘2"1.5“8 31機構/ 32“6 5機構/ 64“FPM新台幣16,587元
HAYWARD SLC10100SU彈簧Y止回閥PVC 1英寸套筒| AH8LWF 38W266 SLC10100SU1"插座9加侖/分鐘2"1.5“8 31機構/ 32“6 5機構/ 64“FPM新台幣18,458元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HAYWARD SLC10075TU 彈簧 Y 止回閥 PVC 3/4 英寸
新台幣11,702元 /單元