項目 | 彈簧Y單向閥 |
連接類型 | 螺紋的 |
開裂壓力 | 2至15 psi |
流 | 240加侖/分鐘 |
十六進制大小 | 4.25“ |
總長: | 12.75“ |
材料 | PVC |
最高 溫度 | 140學位F. |
最高 水壓力 | 150華氏度時70磅/平方英寸 |
安裝位置 | 垂直或水平 |
總高度 | 12 61機構/ 64“ |
密封材料 | EPDM |
座椅材質 | EPDM |
尺寸 | 4mm |
彈簧材質 | 不銹鋼 |
UPC | 610377633345 |
信號寬度 | 5.75“ |
船重(kg) | 6.62 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 35.56 |
原產地 | US |
型號 | 尺寸 | 連接類型 | 流 | 信號寬度 | 十六進制大小 | 總長: | 總高度 | 密封材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLC10400TE | 4mm | 插座 | 240加侖/分鐘 | 5.75“ | 4.25“ | 12.75“ | 12 61機構/ 64“ | EPDM | 新台幣37,719元 | |
SLC10050TU | 1機構/ 2“ | 螺紋的 | 0.8加侖/分鐘 | 2" | 1" | 6 41機構/ 64“ | 5 45機構/ 64“ | FPM | 新台幣9,117元 | |
SLC10050SU | 1機構/ 2“ | 插座 | 0.8加侖/分鐘 | 2" | 1" | 6 41機構/ 64“ | 5 45機構/ 64“ | FPM | 新台幣8,478元 | |
SLC10075TU | 3機構/ 4“ | 螺紋的 | 3加侖/分鐘 | 2" | 1.25“ | 7 27機構/ 64“ | 5 57機構/ 64“ | FPM | 新台幣10,561元 | |
SLC10075SU | 3機構/ 4“ | 插座 | 3加侖/分鐘 | 2" | 1.25“ | 7 23機構/ 32“ | 5 57機構/ 64“ | FPM | 新台幣9,982元 | |
SLC10100TU | 1" | 螺紋的 | 9加侖/分鐘 | 2" | 1.5“ | 8 31機構/ 32“ | 6 5機構/ 64“ | FPM | 新台幣15,493元 | |
SLC10100SU | 1" | 插座 | 9加侖/分鐘 | 2" | 1.5“ | 8 31機構/ 32“ | 6 5機構/ 64“ | FPM | 新台幣16,659元 |