項目 | 止回閥 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
開裂壓力 | 3 PSI |
流 | 150加侖/分鐘 |
總長: | 10.5“ |
材料 | PVC |
最高 溫度 | 140學位F. |
安裝位置 | 垂直(向上流動) |
總高度 | 6 9機構/ 16“ |
密封材料 | EPDM |
座椅材質 | EPDM |
尺寸 | 3" |
信號寬度 | 6 9機構/ 16“ |
船重(kg) | 4.55 |
船高(厘米) | 31.24 |
船長(厘米) | 28.96 |
船寬(厘米) | 18.54 |
HS代碼 | 8481301090 |
原產地 | US |
型號 | 座椅材質 | 連接類型 | 流 | 尺寸 | 信號寬度 | 總長: | 材料 | 最高 溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC10025T | 維通 | 核不擴散條約 | 2加侖/分鐘 | 1機構/ 4“ | 1.38“ | 3 1機構/ 16“ | PVC | 140學位F. | 新台幣2,236元 | |
TC10037T | 維通 | 核不擴散條約 | 4加侖/分鐘 | 3機構/ 8“ | 1.38“ | 3 1機構/ 16“ | PVC | 140學位F. | 新台幣1,900元 | |
TC10050ST | 維通 | SKT / FNPT | 6加侖/分鐘 | 1機構/ 2“ | 2.25“ | 4.625“ | PVC | 140學位F. | 新台幣2,405元 | |
TC10075ST | 維通 | SKT / FNPT | 10加侖/分鐘 | 3機構/ 4“ | 2.62“ | 4.75“ | PVC | 140學位F. | 新台幣2,782元 | |
TC10100ST | 維通 | SKT / FNPT | 18加侖/分鐘 | 1" | 3" | 5.25“ | PVC | 140學位F. | 新台幣3,757元 | |
TC10125ST | 維通 | SKT / FNPT | 30加侖/分鐘 | 1.25“ | 4" | 6 9機構/ 32“ | PVC | 140學位F. | 新台幣4,877元 | |
TC10150ST | 維通 | SKT / FNPT | 40加侖/分鐘 | 1.5“ | 4" | 6.75“ | PVC | 140學位F. | 新台幣6,139元 |