CHERNE 地下測試球塞,多種尺寸
Cherne 多尺寸地下測試球塞非常適合阻塞水流,同時允許在暴雨下水道和衛生系統中進行維護。 它們用作下水道空氣測試的後塞,並且可以安裝到多種管道尺寸。
篩選
眼睛內徑: 3機構/ 8“ , 材料: 我們的乳膠 , 類型: 氣動
次數 | 型號 | 標稱尺寸 | 範圍 | 最高 背壓 | 所需充氣壓力 | 放氣長度 | 放氣直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 275058 | 6“到8” | 5.25" 至 8.25" | 17 磅/平方英寸/40 英尺。 | 30 PSI | 14“ | 5" | NT$16,526 | |
A | 275088 | 8“到12” | 7" 至 12.25" | 11 磅/平方英寸/25 英尺。 | 20 PSI | 16“ | 6.75“ | NT$33,112 |
工作機制
- 將塞子放入管道中,距離至少等於管道直徑。
- 將充氣軟管的一端連接到塞子充氣接頭上並支撐/堵住塞子。
- 通過充氣軟管給塞子充氣壓力並使其穩定。
- 繼續測試管道、應用或塞子的其他用途。
- 從危險區域外釋放塞子壓力,直到塞子完全放氣並移除支撐/阻塞系統。
功能
- Cherne 多尺寸地下測試球塞(275058 和 275088)可密封不規則形狀和圓形管道。
- 它們採用天然橡膠結構,具有出色的記憶力和耐磨性。
- 充氣閥可以用快速斷開接頭拆卸和更換(如果損壞)。
標準與批准
- 品質政策 ISO 9001
- OSHA
常问问题解答
Cherne 氣動插頭的保質期是多少?
Cherne 為所有氣動插頭提供 2 年保修(從製造之日起),前提是在受控條件下且溫度在 0 到 125 華氏度之間。
塞子充氣過度或充氣不足時會發生什麼?
- 過度充氣:它可能會導致塞子以極快的速度移動和破裂。
- 充氣不足:這可能會導致介質和塞子從管道中脫落。
應多久監測一次塞子的壓力?
使用時,應至少每 4 小時檢查並保持一次充氣壓力。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 主鏈接
- 灑水器配件
- 室內空氣質量篩查
- 冷凝水排水盤
- 輻射式海灣加熱器
- 衛生設備
- 隔膜泵
- 氣體焊接設備
- 起重五金
- 套件
- SAFETY SPEED 空氣夾鉗
- RAYMOND 模具之春
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Store-Max 貨架箱單元
- PASS AND SEYMOUR Turnlok 電源中斷插頭
- PASS AND SEYMOUR 拉鍊開關
- HOFFMAN 機架到跑道安裝板套件
- DAZOR EcoFlex LED 基座落地燈
- EATON FW 系列完整塑殼斷路器,F 框架
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 絲錐套裝
- BALDOR / DODGE 剖分式輪胎、ES50、彈性聯軸器