項目 | 測試球塞 |
放氣直徑 | 5" |
放氣長度 | 14“ |
眼內直徑。 | 3機構/ 8“ |
材料 | 我們的乳膠 |
最高 背壓 | 17 磅/平方英寸/40 英尺。 |
標稱尺寸 | 6“到8” |
範圍 | 5.25" 至 8.25" |
所需充氣壓力 | 30 PSI |
類別 | 氣動 |
船重(kg) | 1.98 |
船高(厘米) | 37.08 |
船長(厘米) | 13.21 |
船寬(厘米) | 12.95 |
HS代碼 | 4016991500 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 標稱尺寸 | 範圍 | 最高 背壓 | 所需充氣壓力 | 放氣長度 | 放氣直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275088 | 8“到12” | 7" 至 12.25" | 11 磅/平方英寸/25 英尺。 | 20 PSI | 16“ | 6.75“ | 新台幣33,112元 |