項目 | 測試球塞 |
放氣直徑 | 6.75“ |
放氣長度 | 16“ |
眼內直徑。 | 3機構/ 8“ |
材料 | 我們的乳膠 |
最高 背壓 | 11 磅/平方英寸/25 英尺。 |
標稱尺寸 | 8“到12” |
範圍 | 7" 至 12.25" |
所需充氣壓力 | 20 PSI |
類別 | 氣動 |
船重(kg) | 3.29 |
船高(厘米) | 19.69 |
船長(厘米) | 42.55 |
船寬(厘米) | 19.69 |
HS代碼 | 8481909085 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 標稱尺寸 | 範圍 | 最高 背壓 | 所需充氣壓力 | 放氣長度 | 放氣直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275058 | 6“到8” | 5.25" 至 8.25" | 17 磅/平方英寸/40 英尺。 | 30 PSI | 14“ | 5" | 新台幣16,526元 |