得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | Y型止回閥 |
進水口蓋 | 4-20 / 32“ |
連接類型 | 翻邊 |
開裂壓力 | 1 PSI |
流 | 45加侖/分鐘 |
十六進制大小 | 2" |
總長: | 9 21機構/ 32“ |
材料 | PVC |
最高 溫度 | 140學位F. |
最高 水壓力 | 150華氏度時70磅/平方英寸 |
安裝位置 | 垂直或水平 |
總高度 | 5 13機構/ 16“ |
密封材料 | FPM |
座椅材質 | FPM |
尺寸 | 1.5“ |
信號寬度 | 2.62“ |
船重(kg) | 1.73 |
船高(厘米) | 38.1 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 22.86 |
原產地 | US |
型號 | 密封材料 | 連接類型 | 流 | 座椅材質 | 尺寸 | 信號寬度 | 十六進制大小 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YC10050T | FPM | 螺紋的 | 0.8加侖/分鐘 | FPM | 1機構/ 2“ | 1.38“ | 1" | 3.375“ | 新台幣5,819元 | |
YC10050S | FPM | 插座 | 0.8加侖/分鐘 | FPM | 1機構/ 2“ | 1.38“ | 1" | 3.375“ | 新台幣6,504元 | |
YC10050F | FPM | 翻邊 | 0.8加侖/分鐘 | FPM | 1機構/ 2“ | 1.38“ | 1" | 5 23機構/ 64“ | 新台幣8,642元 | |
YC10100T | FPM | 螺紋的 | 9加侖/分鐘 | FPM | 1" | 2" | 1.5“ | 5.187“ | 新台幣7,970元 | |
YC10100S | FPM | 插座 | 9加侖/分鐘 | FPM | 1" | 2" | 1.5“ | 5.187“ | 新台幣7,072元 | |
YC10100F | FPM | 翻邊 | 9加侖/分鐘 | FPM | 1" | 2" | 1.5“ | 7 27機構/ 32“ | 新台幣11,712元 | |
YC10125T | FPM | 螺紋的 | 26加侖/分鐘 | FPM | 1.25“ | 2.62“ | 2" | 6.625“ | 新台幣12,425元 |