項目 | 卡箍 |
帶寬 | 7.9mm |
顏色 | 黑色 |
頭高 | 5.6mm |
材料 | 尼龍6.6 |
件數 | 1000 |
尺寸 | 12.5 mm |
溫度。 範圍 | -40至340華氏度 |
厚度 | 1.8mm |
船重(kg) | 0.97 |
HS代碼 | 39174000 |
原產地 | GB |
型號 | 帶寬 | 頭高 | 尺寸 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EZY-P-8.5-PA66-BK | 7.9mm | 5.3mm | 8.5 mm | 1.8mm | 新台幣4,557元 | |
EZY-P-8.7-PA66-BK | 7.9mm | 5.3mm | 8.7 mm | 1.8mm | 新台幣4,576元 | |
EZY-P-8.9-PA66-BK | 7.9mm | 5.3mm | 8.9 mm | 1.8mm | 新台幣4,596元 | |
EZY-P-9.2-PA66-BK | 7.9mm | 5.3mm | 9.2 mm | 1.8mm | 新台幣4,679元 | |
EZY-P-9.5-PA66-BK | 7.9mm | 5.3mm | 9.5 mm | 1.8mm | 新台幣4,713元 | |
EZY-P-10.0-PA66-BK | 7.9mm | 5.3mm | 10 mm | 1.8mm | 新台幣4,733元 | |
EZY-P-11.4-PA66-BK | 7.9mm | 5.6mm | 11.4 mm | 1.8mm | 新台幣4,774元 |