項目 | 燃油魚雷加熱器 |
氣流 | 2500 CFM |
交流電 | 12 |
BtuH輸出 | 254,400 |
內置恆溫器 | 沒有 |
線長 | 12“ |
汽油種類 | JP-8 / Jet A燃料,#1 /#2柴油,煤油 |
加熱面積 | 13,000平方英尺。 |
身高 | 38“ |
Hz | 60 |
總長: | 69“ |
NEMA插頭配置 | 5-15 |
安全特性 | 光電火焰傳感器、過熱開關保護和氣壓開關 |
油箱容量 | 35.7加侖 |
電壓 | 120 VAC |
信號寬度 | 28“ |
船重(kg) | 145.15 |
船高(厘米) | 111.76 |
船長(厘米) | 167.64 |
船寬(厘米) | 60.96 |
原產地 | IT |