項目 | 燃油魚雷加熱器 |
氣流 | 1530 CFM |
交流電 | 9 |
BtuH輸出 | 174,900 |
內置恆溫器 | 沒有 |
線長 | 12“ |
汽油種類 | JP-8 / Jet A燃料,#1 /#2柴油,煤油 |
加熱面積 | 8800平方英尺。 |
身高 | 38“ |
Hz | 60 |
總長: | 57“ |
NEMA插頭配置 | 5-15 |
安全特性 | 光電火焰傳感器、過熱開關保護和氣壓開關 |
油箱容量 | 27.7加侖 |
電壓 | 120 VAC |
信號寬度 | 23“ |
船重(kg) | 109.32 |
船高(厘米) | 96.27 |
船長(厘米) | 139.7 |
船寬(厘米) | 55.88 |
原產地 | IT |