扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HELICOIL 2087-5 直槽塞子錐,5H,公制粗牙,M5 x 0.8 螺紋尺寸 | CH3WEE

HELICOIL 2087-5 直槽塞絲錐,5H,公制粗牙,M5 x 0.8 螺紋尺寸

有現貨
項目:CH3WEE 型號:2087-5

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$518 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目直插頭
未塗佈
材料高速鋼
長笛數量3
總長度64mm
中徑限制D7
小腿Dia6.48mm
龍頭風格直笛(手)
螺紋方向右手
螺紋長度25.4mm
螺栓間距0.8 mm
螺紋尺寸M5 x 0.8
螺紋類型公制粗
類別5H

送貨信息:

船重(kg) 0.01
船高(厘米)1.02
船長(厘米)7.62
船寬(厘米)7.62
原產地US

產品型號

產品型號螺紋尺寸類別螺紋類型價錢
HELICOIL 2087-10 螺紋插入絲錐,M10x1.5 螺紋尺寸,42mm 螺紋長度 | CH3WDJ 4EYV9 2087-10M10 x 1.55H公制粗新台幣1,943元
HELICOIL 2087-12 直槽塞絲錐,5H,公制粗牙,M12 x 1.75 螺紋尺寸 | CH3WDK 2087-12M12 x 1.755H公制粗-
詢價
HELICOIL 2087-14 直槽塞絲錐,5H,公制粗牙,M14 x 2 螺紋尺寸 | CH3WDL 2087-14M14 x 25H公制粗-
詢價
HELICOIL 2087-16 直槽塞絲錐,5H,公制粗牙,M16 x 2 螺紋尺寸 | 波分複用器 2087-16M16 x 25H公制粗-
詢價
HELICOIL 2087-18 直槽塞絲錐,5H,公制粗牙,M18 x 2.5 螺紋尺寸 | CH3WDN 2087-18M18 x 2.55H公制粗-
詢價
HELICOIL 2087-2 直槽塞絲錐,5H,公制粗牙,M2 x 0.4 螺紋尺寸 | CH3WDP 2087-2M2 x 0.45H公制粗-
詢價
HELICOIL 2087-2.2 直槽塞絲錐,5H,公制粗牙,M2.2 x 0.45 螺紋尺寸 | CH3WDQ 2087-2.2M2.2 x 0.455H公制粗-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HELICOIL 2087-5 直槽塞絲錐,5H,公制粗牙,M5 x 0.8 螺紋尺寸
新台幣518元 /單元