Helicoil A1084-2.5en050 | 唐氏自由運轉嵌件,公制粗牙,M2.5 X 0.45 螺紋尺寸,100 包 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HELICOIL A1084-2.5EN050 Tanged Free Running Insert, Metric Coarse, M2.5 X 0.45 Thread Size, 100PK | CH3WKP

HELICOIL A1084-2.5EN050 帶柄自由運轉刀片,公制粗牙,M2.5 X 0.45 螺紋尺寸,100PK

有現貨
項目:CH3WKP 型號:A1084-2.5EN050

得到它 可能 8, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$7,036 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目自由運行插入
鑽頭尺寸2.55mm
免費線圈直徑。3.45mm
插入長度5mm
材料硝基 60
包裝數量100
洛氏硬度C43-C50
拉伸強度200000 PSI
螺紋方向右手
螺紋尺寸M2.5 x 0.45
螺紋類型公制粗略,公制自由運行

送貨信息:

船重(kg) 0.05
船高(厘米)5.08
船長(厘米)9.91
船寬(厘米)9.4
原產地US

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HELICOIL A1084-2.5EN050 帶柄自由運轉刀片,公制粗牙,M2.5 X 0.45 螺紋尺寸,100PK
新台幣7,036元 /盒