項目 | 自動噴槍清洗機 |
結構 | 不銹鋼,聚乙烯,鋁,粉末塗層鋼 |
感光鼓容量 | 5加侖 |
過濾 | 多變 |
標稱罐深(英寸) | 16.9 |
總高度 | 42.7“ |
總長度 | 15.5“ |
總寬度 | 41.5“ |
泵尺寸 | 3/8端口 |
油箱容量 | 5加侖 |
油箱高度 | 16.9輸入。 |
油箱長度 | 15.6輸入。 |
油箱寬度 | 20.5輸入。 |
類別 | 溶劑或水性 |
船重(kg) | 51.75 |
船高(厘米) | 109.22 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 106.68 |
HS代碼 | 8412310080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
G520 | 56“ | 15.3“ | 41.3“ | 新台幣345,372元 |