項目 | 工業風管 |
彎曲半徑 | 2.4“ |
顏色 | 清除/黑 |
內部Dia。 | 3" |
總長: | 25ft。 |
材料 | 增強PVC |
最大。 壓力 | 9 PSI |
層數 | 1 |
工作溫度 範圍 | -20度至150度F |
加強 | PVC |
真空等級 | 4“汞柱 |
船重(kg) | 3.7 |
船高(厘米) | 32.51 |
船長(厘米) | 49.53 |
船寬(厘米) | 49.53 |
HS代碼 | 3917390050 |
原產地 | US |
型號 | 彎曲半徑 | 內部Dia。 | 最大。 壓力 | 工作溫度 範圍 | 真空等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212105002125-10 | 4.3“ | 5" | 15 PSI | -10度至160度F | 12“汞柱 | 新台幣14,333元 | |
212108002125-10 | 7.8“ | 8" | 10 PSI | -10度至160度F | 6“汞柱 | 新台幣28,824元 | |
039001500001-60 | 1.1“ | 1.5“ | 15 PSI | -20度至150度F | 10“汞柱 | 新台幣2,950元 | |
039001750001-60 | 1.4“ | 1.75“ | 14 PSI | -20度至150度F | 8“汞柱 | 新台幣3,252元 | |
039002000001-60 | 1.7“ | 2" | 14 PSI | -20度至150度F | 8“汞柱 | 新台幣3,536元 | |
039002500001-60 | 2" | 2.5“ | 12 PSI | -20度至150度F | 6“汞柱 | 新台幣4,358元 | |
039003500001-60 | 3" | 3.5“ | 7 PSI | -20度至150度F | 3“汞柱 | 新台幣6,715元 |