項目 | 工業風管 |
彎曲半徑 | 10.5“ |
顏色 | 重設 |
內部Dia。 | 14“ |
總長: | 25ft。 |
材料 | 增強PVC |
最大。 壓力 | 2 PSI |
層數 | 1 |
工作溫度 範圍 | -20度至180度F |
真空等級 | 1.5“汞柱 |
船重(kg) | 17.69 |
船高(厘米) | 118.11 |
船長(厘米) | 38.61 |
船寬(厘米) | 39.88 |
HS代碼 | 3917390020 |
原產地 | US |
型號 | 彎曲半徑 | 內部Dia。 | 最大。 壓力 | 真空等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
202406002025-10 | 4" | 6" | 7 PSI | 6“汞柱 | 新台幣8,032元 | |
202410002025-10 | 8" | 10“ | 5 PSI | 1.75“汞柱 | 新台幣9,811元 | |
202412002025-10 | 9.5“ | 12“ | 3 PSI | 1.25“汞柱 | 新台幣11,356元 | |
202416002025-10 | 11.5“ | 16“ | 1 PSI | 1.5“汞柱 | 新台幣17,265元 | |
202418002025-10 | 12.5“ | 18“ | 1 PSI | 1.5“汞柱 | 新台幣19,538元 |