項目 | 工業風管 |
彎曲半徑 | 6.75“ |
顏色 | 重設 |
內部Dia。 | 3" |
總長: | 25ft。 |
材料 | 聚乙烯 |
最大。 壓力 | 18 PSI |
層數 | 1 |
工作溫度 範圍 | -30度至130度F |
加強 | 塑料 |
真空等級 | 18“汞柱 |
船重(kg) | 5.06 |
船高(厘米) | 48.01 |
船長(厘米) | 49.02 |
船寬(厘米) | 47.5 |
HS代碼 | 3917390050 |
原產地 | US |
型號 | 彎曲半徑 | 內部Dia。 | 最大。 壓力 | 真空等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
214502502225-10 | 5.3“ | 2.5“ | 23 PSI | 24“汞柱 | 新台幣4,967元 | |
214503502225-10 | 8" | 3.5“ | 13 PSI | 12“汞柱 | 新台幣6,038元 | |
214504002225-10 | 8.3“ | 4" | 12 PSI | 12“汞柱 | 新台幣7,532元 |