通用電氣 TED 系列斷路器
通用電氣 TED 系列斷路器可保護電氣設備、機械和配電系統免受過載和短路的影響。
次數 | 型號 | AIC等級 | 安培 | 最高 線徑 | 最小 線徑 | 極數 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TED124030WL | - | 30 | 8 AWG | 14 AWG | 2 | - | NT$37,554 | |
A | TED124050WL | - | 50 | - | - | 2 | - | NT$36,493 | |
A | TED124070WL | - | 70 | 2 / 0 AWG | 6 AWG(銅),4 AWG(鋁) | 2 | - | NT$48,152 | |
A | TED124025WL | - | 25 | 8 AWG | 14 AWG | 2 | - | NT$37,228 | |
A | TED124035WL | - | 35 | 3 AWG(銅),1 AWG(鋁) | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | 2 | - | NT$34,745 | |
A | TED124040WL | - | 40 | 3 AWG(銅),1 AWG(鋁) | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | 2 | - | NT$37,554 | |
B | TED124015WL | - | 15 | - | - | 2 | - | NT$37,228 | |
A | TED124020WL | - | 20 | 8 AWG | 14 AWG | 2 | - | NT$42,772 | |
A | TED124045WL | - | 45 | 3 AWG(銅),1 AWG(鋁) | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | 2 | - | NT$34,745 | |
A | TED124060WL | - | 60 | 3 AWG(銅),1 AWG(鋁) | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | 2 | - | NT$35,847 | |
C | TED113Y100 | 14kAIC @ 240V | 100A | - | - | 1 | 277V | - | 詢價
|
D | TED124010WL | 18kAIC @ 480V | 10A | - | - | 2 | 480V | NT$7,724 | 詢價
|
TED系列斷路器
通用電氣 TED 系列塑殼斷路器與 GE 配電盤一起使用時可提供過流和短路保護。 這些饋通斷路器具有用於瞬時和長時間過流保護的熱磁脫扣器以及用於手動脫扣操作和指示脫扣狀態的撥動執行器。 它們配備了線路和負載側接線片端子,可容納尺寸在 14 AWG 和 2/0 AWG 之間的鋁線和銅線。 選定型號採用螺栓固定式安裝方式,可垂直或水平方向安裝。 這些 TED 斷路器的額定電壓為 277VAC 和 480VAC Raptor Supplies.
功能
- 通用電氣 TED 系列斷路器具有熱磁脫扣功能,可提供瞬時和長時間過流保護。
- 它們具有饋通設施,可輕鬆安裝到配電盤和配電盤上,從而實現快速安裝。
- 這些單相塑殼斷路器具有負載和線路接線片端子,可實現更好的電纜連接。
- 它們配備 2 極,額定電流範圍為 10A 至 100A。
標準與批准
- CSA
- UL
常问问题解答
這些斷路器可以容納什麼尺寸的電線?
它們可容納 14 至 1/0 AWG 鋁線和 14 至 3 AWG 銅線的電線尺寸。
通用電氣 TED 系列斷路器的中斷額定值是多少?
這些斷路器在 18V 時的中斷額定值為 480kAIC。
如何維護這些斷路器?
- 定期進行目視檢查,檢查連接是否鬆動或損壞。
- 定期清除污垢和碎屑,保持斷路器清潔。
- 確保端子連接牢固,防止過熱。
- 定期測試斷路器以驗證正確的跳閘和復位。