項目 | 斷路器 |
AIC等級 | 14kAIC @ 240V |
安培 | 100A |
框架類型 | TED |
極數 | 1 |
電壓 | 277V |
電壓類型 | AC |
型號 | AIC等級 | 安培 | 最高 線徑 | 最小 線徑 | 極數 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TED124015WL | - | 15 | - | - | 2 | - | 新台幣37,228元 | |
TED124020WL | - | 20 | 8 AWG | 14 AWG | 2 | - | 新台幣42,772元 | |
TED124025WL | - | 25 | 8 AWG | 14 AWG | 2 | - | 新台幣37,228元 | |
TED124030WL | - | 30 | 8 AWG | 14 AWG | 2 | - | 新台幣37,554元 | |
TED124035WL | - | 35 | 3 AWG(銅),1 AWG(鋁) | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | 2 | - | 新台幣34,745元 | |
TED124040WL | - | 40 | 3 AWG(銅),1 AWG(鋁) | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | 2 | - | 新台幣37,554元 | |
TED124045WL | - | 45 | 3 AWG(銅),1 AWG(鋁) | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | 2 | - | 新台幣34,745元 |