項目 | 斷路器 |
交流電壓額定值 | 480 VAC |
空氣@ 240VAC | 18kA |
空氣@ 480VAC | 18kA |
安培 | 15 |
斷路器類型 | 標準 |
直流電壓額定值 | 250 VDC |
深度 | 3.4“ |
框架尺寸 | 150A / TED |
身高 | 6.3“ |
安裝 | 面板上的螺栓 |
極數 | 2 |
終端連接 | 線路/負載接線片 |
旅行類型 | 熱磁 |
信號寬度 | 2.7“ |
船重(kg) | 1.28 |
船高(厘米) | 11.94 |
船長(厘米) | 22.1 |
船寬(厘米) | 7.87 |
HS代碼 | 8536308000 |
原產地 | US |
型號 | AIC等級 | 安培 | 最高 線徑 | 最小 線徑 | 極數 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TED124020WL | - | 20 | 8 AWG | 14 AWG | 2 | - | 新台幣42,772元 | |
TED124025WL | - | 25 | 8 AWG | 14 AWG | 2 | - | 新台幣37,228元 | |
TED124030WL | - | 30 | 8 AWG | 14 AWG | 2 | - | 新台幣37,554元 | |
TED124035WL | - | 35 | 3 AWG(銅),1 AWG(鋁) | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | 2 | - | 新台幣34,745元 | |
TED124040WL | - | 40 | 3 AWG(銅),1 AWG(鋁) | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | 2 | - | 新台幣37,554元 | |
TED124045WL | - | 45 | 3 AWG(銅),1 AWG(鋁) | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | 2 | - | 新台幣34,745元 | |
TED124050WL | - | 50 | - | - | 2 | - | 新台幣36,493元 |