項目 | MIG焊機 |
佔空比 | 20%/ 30% |
Hz | 60 |
輸入 | 20 / 24A |
輸入電壓 | 115 / 230 VAC |
材料厚度 | 24 ga。 至3/8“ |
材料厚度低碳鋼 | 24 ga。 至3/8“ |
輸出範圍 | 25至140A DC / 25至210A DC |
總深度 | 19.5“ |
總高度 | 12.38“ |
總寬度 | 10.625“ |
段落 | 1 |
額定輸出 | 90A @ 19VDC / 150A @ 23VDC |
焊接材料 | 低碳鋼、不銹鋼和鋁(帶可選的線軸槍) |
焊接工藝 | MIG /助焊劑芯 |
電線尺寸 | 0.023“到0.045” |
船重(kg) | 39.87 |
船高(厘米) | 47.75 |
船長(厘米) | 60.71 |
船寬(厘米) | 34.29 |
HS代碼 | 8515800080 |
原產地 | US |