項目 | 數據記錄儀 |
Alarm 響鬧 | 用戶可編程 |
電池壽命 | 1年 |
校准證書 | 通用校准證書 |
兼容 | HOBOware(R),HOBOware(R)Pro軟件包 |
連接尺寸 | USB |
深度 | 2.34 |
數字讀數 | 是 |
身高 | 0.93 |
介面 | USB線 |
相對濕度範圍 | 0至95%,15至85% |
採樣點存儲 | 512 KB |
所需軟件 | 是 |
溫度。 範圍 | -4度至158度 |
時間間隔 | 1秒。 至18小時 |
類別 | 房間佔用/光線 |
防水 | IP50 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 3.18 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 介面 | 準確性 | 電池壽命 | 相對濕度範圍 | 溫度。 範圍 | 類別 | 防水 | 校准證書 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UX90-001 | USB線 | - | 1年 | 0到95% | -4度至158度 | 州 | IP50 | - | 新台幣5,096元 | ||
UX90-001M | USB線 | - | 1年 | 0到95% | -4度至158度 | 州 | IP50 | - | 新台幣6,499元 | ||
UX90-002 | USB線 | - | 1年 | 0到95% | -4度至158度 | 燈開/關 | IP50 | 通用校准證書 | 新台幣5,247元 | ||
UX90-002M | USB線 | - | 1年 | 0到95% | -4度至158度 | 燈開/關 | IP50 | 通用校准證書 | 新台幣6,393元 | ||
UX90-004 | USB線 | - | 1年 | 0到95% | -4度至158度 | 馬達開/關 | IP50 | 通用校准證書 | 新台幣5,284元 | ||
UX90-004M | USB線 | - | 1年 | 0到95% | -4度至158度 | 馬達開/關 | IP50 | 通用校准證書 | 新台幣6,490元 | ||
UX90-005 | USB線 | - | 1年 | 0至95%,15至85% | -4度至158度 | 房間佔用/光線 | IP50 | 通用校准證書 | 新台幣10,488元 |