扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HOFFMAN ASG6X6X4金屬拉線箱外殼6英寸高x 4英寸深度Ip30 | AG2RKY 32FG41

HOFFMAN ASG6X6X4 金屬拉箱外殼 6 英寸高 x 4 英寸深 Ip30

有現貨
貨號:AG2RKY 型號:ASG6X6X4交叉編號:32FG41

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,315 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電箱
基本材料金屬的
顏色灰色
深度4"
外殼蓋類型擰上
鍍鋅
身高6"
IP等級30
淘汰賽/無淘汰賽淘汰賽
材料碳素鋼
金屬量規16,14,12
安裝壁燈
NEMA號1
信號寬度6"

送貨信息:

船重(kg) 1.46
船高(厘米)15.09
船長(厘米)16.36
船寬(厘米)16.36
HS代碼8536908030
原產地US

產品型號

產品型號深度身高淘汰賽/無淘汰賽信號寬度價錢
HOFFMAN ASE6X6X4NK金屬拉桿箱外殼6英寸高x 6英寸寬x 4英寸深度| AG2QRK 32FG43 ASE6X6X4NK4"ANSI 61聚酯粉6"沒有淘汰賽6"新台幣1,320元
HOFFMAN ASE6X6X6金屬拉桿箱外殼6英寸高x 6英寸寬x 6英寸深度| AG2QRL 32FG44 ASE6X6X66"ANSI 61聚酯粉6"淘汰賽6"新台幣1,642元
HOFFMAN ASG6X6X6NK金屬拉盒外殼螺釘,高度6英寸| AG2QRN 32FG46 ASG6X6X6NK6"鍍鋅6"沒有淘汰賽6"新台幣1,361元
HOFFMAN ASE6X6X6NK金屬拉線箱外殼6英寸寬度Ip30 | AG2QRP 32FG47 ASE6X6X6NK6"ANSI 61聚酯粉6"沒有淘汰賽6"新台幣1,586元
HOFFMAN ASE8X6X4NK金屬拉線箱外殼8英寸高x 4英寸深度| AG2QRT 32FG50 ASE8X6X4NK4"ANSI 61聚酯粉8"沒有淘汰賽6"新台幣1,745元
HOFFMAN ASG4X4X4NK金屬拉線箱外殼4英寸高碳鋼| AG2RKQ 32FG34 ASG4X4X4NK4"鍍鋅4"沒有淘汰賽4"新台幣1,017元
HOFFMAN ASE4X4X4NK金屬拉線箱外殼碳鋼Ip30 | AG2RKR 32FG35 ASE4X4X4NK4"ANSI 61聚酯粉4"沒有淘汰賽4"新台幣1,055元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HOFFMAN ASG6X6X4 金屬拉箱外殼 6 英寸高 x 4 英寸深 Ip30
新台幣1,315元 /單元