項目 | 90度彎頭 |
完 | ANSI 61灰色聚酯粉末 |
功能 | 用於更改導線管運行的方向 |
身高 | 4" |
總長: | 4" |
材料 | 鐵件 |
NEMA外殼類型 | 12 |
類別 | 打開頂端 |
UPC | 783510183400 |
船重(kg) | 2.43 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8536908010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 功能 | 身高 | 總長: | NEMA外殼類型 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F44LE9B | 用於更改導線管運行的方向 | 4" | 4" | 12 | 打開裡面 | 新台幣16,199元 | ||
F44LE9C | 用於更改導線管運行的方向 | 4" | 4" | 12 | 外開 | 新台幣17,242元 | ||
F66LE9A | 用於更改導線管運行的方向 | 6" | 6" | 12 | 打開頂端 | 新台幣19,039元 | ||
F66LE9B | 用於更改導線管運行的方向 | 6" | 6" | 12 | 打開裡面 | 新台幣19,073元 | ||
F66LE9C | 用於更改導線管運行的方向 | 6" | 6" | 12 | 外開 | 新台幣19,907元 | ||
F22WE90 | 用於更改導線管運行的方向 | 2.5“ | 2.5“ | 12 | 通過 | 新台幣8,509元 | ||
F1010G90E | 任何一側都可以移除,無論肘部如何定向,都保留嵌入功能 | 10“ | 10“ | 1 | 儲備 | 新台幣11,394元 |