HOFFMAN P2PP98 部分子麵板,900 x 800mm 尺寸,白色,鋼 | CH8RKH

HOFFMAN P2PP98 部分子麵板,900 x 800mm 尺寸,白色,鋼

項目:CH8RKH 型號:P2PP98
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目子麵板

送貨信息:

原產地US

產品型號

產品型號價錢
HOFFMAN P2PP1110 部分子麵板,1100 x 1000mm 尺寸,白色,鋼 | CH8RHR P2PP1110-
詢價
HOFFMAN P2PP1110G 部分子麵板,1100 x 1000mm 尺寸,導電,鋼 | CH8RHT P2PP1110G-
詢價
HOFFMAN P2PP1112 部分子麵板,1100 x 1200mm 尺寸,白色,鋼 | CH8RHU P2PP1112-
詢價
HOFFMAN P2PP1112G 部分子麵板,1100 x 1200mm 尺寸,導電,鋼 | CH8RHV P2PP1112G-
詢價
HOFFMAN P2PP114 部分子麵板,1100 x 400mm 尺寸,白色,鋼 | CH8RHW P2PP114-
詢價
HOFFMAN P2PP114G 部分子麵板,1100 x 400mm 尺寸,導電,鋼 | CH8RHX P2PP114G-
詢價
HOFFMAN P2PP116 部分子麵板,1100 x 600mm 尺寸,白色,鋼 | CH8RHY P2PP116-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HOFFMAN P2PP98 部分子麵板,900 x 800mm 尺寸,白色,鋼