項目 | 冷凝水回輸單元 |
軸承 | 永久潤滑球 |
排放壓力(PSI) | 30 |
身高 | 35.75 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 青銅 |
總長: | 34.5 |
最高 頭 | 72 |
電機類型 | 防滴漏 |
安裝 | 4螺栓法蘭 |
泵材質 | 鑄鐵 |
接收器尺寸 | 36 |
RPM | 3500 |
密封類型 | 約翰克蘭 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
開關類型 | 通常打開 |
油箱材質 | 鑄鐵 |
類別 | 雙面 |
電壓 | 208-230/460 |
蝸殼材質 | 鑄鐵 |
船重(kg) | 247.5 |
船高(厘米) | 119.89 |
船長(厘米) | 120.65 |
船寬(厘米) | 117.09 |
原產地 | US |
答:華氏 200 度。
答:36 加侖。
答:3500 轉/分。