項目 | 緊急拉線開關 |
交流接觸額定值 | 10A |
外殼材料 | 鋅壓鑄 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 2NC / 2NO |
直流接觸額定值 | 2.5A |
深度 | 2.57“ |
指標 | 沒有 |
IP等級 | 67 |
總長: | 10.62“ |
最高電纜跨度 | 250英尺 |
最小當前 | 50 mA至10 A(熱) |
安裝樣式 | 單端 |
NEMA號 | 1,4,12,13 |
操作力 | 3至5磅 |
重設 | 旋鈕 |
開關功能 | 保持 |
切換能力 | 單根電纜 |
熱安培數 | 10A |
信號寬度 | 3.9“ |
接線入口 | 1 / 2“NPT |
船重(kg) | 2.07 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 33.53 |
船寬(厘米) | 21.34 |
HS代碼 | 8536509055 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 深度 | 指標 | 總長: | 最小當前 | 安裝樣式 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CPSA2A | 2.57“ | 24 VDC 紅色 LED | 10.62“ | 50 mA至10 A(熱) | 單端 | 3.9“ | 新台幣50,065元 | ||
1CPSA2B | 2.57“ | 120 VAC 紅色 LED | 10.62“ | 50 mA至10 A(熱) | 單端 | 3.9“ | 新台幣31,285元 | ||
1CPSA6A | 2.57“ | 24 VDC 紅色 LED | 10.62“ | 10 uA至50 mA低功耗 | 單端 | 3.9“ | 新台幣33,998元 | ||
2CPSA1A1 | 3.66“ | 沒有 | 12.75“ | 10 uA至50 mA低功耗 | 雙端 | 12.75“ | 新台幣45,492元 | ||
2CPSA1A1B | 3.66“ | 120 VAC 紅色多簇 LED | 12.75“ | 10 uA至50 mA低功耗 | 雙端 | 12.75“ | 新台幣55,692元 | ||
2CPSA1A2B | 3.66“ | 120 VAC 紅色多簇 LED | 9.63“ | 10 uA至50 mA低功耗 | 雙端 | 9.63“ | 新台幣95,302元 | ||
2CPSA2A1A | 3.66“ | 24 VDC 紅色多簇 LED | 12.75“ | 10 uA至50 mA低功耗 | 雙端 | 12.75“ | 新台幣110,818元 |