項目 | 緊急拉線開關 |
交流接觸額定值 | 10A |
外殼材料 | 鋅壓鑄 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 2NC / 2NO |
直流接觸額定值 | 2.5A |
深度 | 3.66“ |
指標 | 24 VDC 紅色多簇 LED |
IP等級 | 67 |
總長: | 12.75“ |
最高電纜跨度 | 500英尺 |
最小當前 | 10 uA至50 mA低功耗 |
安裝樣式 | 雙端 |
NEMA號 | 1,4,12,13 |
操作力 | 3至5磅 |
重設 | 旋鈕 |
開關功能 | 保持 |
切換能力 | 雙線 |
熱安培數 | 10A |
UPC | 661191620806 |
信號寬度 | 12.75“ |
接線入口 | 1 / 2“NPT |
船重(kg) | 3.8 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 30.99 |
船寬(厘米) | 30.99 |
HS代碼 | 8536509035 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 深度 | 指標 | 總長: | 最小當前 | 安裝樣式 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CPSA2 | 2.57“ | 沒有 | 10.62“ | 50 mA至10 A(熱) | 單端 | 3.9“ | 新台幣25,621元 | ||
1CPSA2A | 2.57“ | 24 VDC 紅色 LED | 10.62“ | 50 mA至10 A(熱) | 單端 | 3.9“ | 新台幣47,084元 | ||
1CPSA2B | 2.57“ | 120 VAC 紅色 LED | 10.62“ | 50 mA至10 A(熱) | 單端 | 3.9“ | 新台幣30,372元 | ||
1CPSA6A | 2.57“ | 24 VDC 紅色 LED | 10.62“ | 10 uA至50 mA低功耗 | 單端 | 3.9“ | 新台幣31,974元 | ||
2CPSA1A1 | 3.66“ | 沒有 | 12.75“ | 10 uA至50 mA低功耗 | 雙端 | 12.75“ | 新台幣42,784元 | ||
2CPSA1A1B | 3.66“ | 120 VAC 紅色多簇 LED | 12.75“ | 10 uA至50 mA低功耗 | 雙端 | 12.75“ | 新台幣52,377元 | ||
2CPSA1A2B | 3.66“ | 120 VAC 紅色多簇 LED | 9.63“ | 10 uA至50 mA低功耗 | 雙端 | 9.63“ | 新台幣89,629元 |