項目 | 撥動開關 |
交流接觸額定值 | 0.5A至15A @ 0.5V至277V |
執行器顏色 | 銀色 |
執行器長度 | 0.68“ |
執行器樣式 | 標準桿 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
直流接觸額定值 | 0.5A @ 250V,0.75A @ 115V,0.5A至20A @ 0.5V至28V |
HP | 1/2 @ 125 VAC,1 @ 250/277 VAC |
安裝孔 | 直徑0.5英寸 |
連接數 | 3 |
工作溫度 範圍 | -85度至160度F |
推薦用途 | 高架剪叉式升降機,車載式叉車,起重機和建築,農業和物料搬運設備,工廠地板控制單元,機床設備製造商 |
Stem Dia.莖直徑。 and Thread Size和螺紋尺寸 | 15 / 32-32UNS |
莖長 | 0.47“ |
開關功能 | 開/關/開 |
終端 | 快速連接標籤 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 8536509040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | Stem Dia.莖直徑。 and Thread Size和螺紋尺寸 | 交流接觸額定值 | 執行器長度 | 莖長 | 開關功能 | 終端 | 執行器樣式 | 直流接觸額定值 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1TL1-1 | 0.47“ | 0.5A至15A @ 0.5V至277V | 0.68“ | 0.47“ | 開/關/開 | 擰緊 | 標準桿 | 0.5A至20A @ 0.5V至28V,0.5A @ 250V,0.75A @ 115V | 新台幣1,631元 | ||
1TL1-1L | 0.47“ | 0.5A至15A @ 0.5V至277V | 1.05“ | 0.42“ | 開/關/開 | 擰緊 | 槓桿鎖 | 0.75A @ 115V,0.5A至20A @ 0.5V至28V,0.5A @ 250V | 新台幣3,703元 | ||
1TL1-3 | 0.47“ | 0.5A至15A @ 0.5V至277V | 0.68“ | 0.47“ | 開/開 | 擰緊 | 標準桿 | 0.5A至20A @ 0.5V至28V,0.75A @ 115V,0.5A @ 250V | 新台幣1,658元 | ||
1TL1-5 | 0.47“ | 0.5A至10A @ 0.5V至277V | 0.68“ | 0.47“ | 瞬時開/關/開 | 擰緊 | 標準桿 | 0.75A @ 115V,0.5A @ 250V,0.5A至15A @ 0.5V至28V | 新台幣1,735元 | ||
1TL1-7 | 0.47“ | 0.5A至10A @ 0.5V至277V | 0.68“ | 0.47“ | 瞬時開/關/瞬時開 | 擰緊 | 標準桿 | 0.5A @ 250V,0.75A @ 115V,0.5A至15A @ 0.5V至28V | 新台幣1,969元 | ||
1TL1-8 | 0.47“ | 0.5A至10A @ 0.5V至277V | 0.68“ | 0.47“ | 瞬間開啟/開啟 | 擰緊 | 標準桿 | 0.75A @ 115V,0.5A @ 250V,0.5A至15A @ 0.5V至28V | 新台幣2,373元 | ||
1NT1-1 | 0.47“ | 0.5A至15A @ 0.5V至277V | 0.68“ | 0.47“ | 開/關/開 | 擰緊 | 標準桿 | 0.75A @ 115V,0.5A @ 250V,0.5A至20A @ 0.5V至28V | 新台幣1,687元 |