項目 | 壓力開關 |
交流接觸額定值 | 120V @ 1A,240V @ 0.5A |
行動 | 標準 |
驅動方式 | 光圈 |
爆破壓力 | 1250 PSI |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀單擲 |
直流接觸額定值 | 6V @ 15A,12V @ 8A,24V @ 4A |
高頻差動式測試棒 | 直接刀片 |
工廠開/關設置 | 60 PSI |
IP等級 | 54 |
NEMA號 | 1 |
端口類型 | 1 / 8-27 MNPT |
範圍 | 51至90 psi(+/- 7) |
溫度。 範圍 | -40度至250度F |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 5.59 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | MX |
型號 | 行動 | 爆破壓力 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 工廠開/關設置 | NEMA號 | 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76051-B00000020-01 | 逆轉 | 750 PSI | SPST編號 | 2 PSI | 1 | 1.1至3 psi(+/- 0.5) | 新台幣3,755元 | |
76052-B00000150-01 | 逆轉 | 750 PSI | SPST編號 | 15 PSI | 1 | 14至24 psi(+/- 3) | 新台幣4,020元 | |
76053-B00000300-01 | 逆轉 | 1250 PSI | SPST編號 | 35 PSI | 1 | 25至50 psi(+/- 5) | 新台幣4,089元 | |
76054-B00000600-01 | 逆轉 | 1250 PSI | SPST編號 | 60 PSI | 1 | 51至90 psi(+/- 7) | 新台幣4,132元 | |
76061-B00000020-01 | 標準 | 750 PSI | 單刀單擲 | 2 PSI | 1 | 1.1至3 psi(+/- 0.5) | 新台幣4,414元 | |
76575-B00000040-01 | 逆轉 | 750 PSI | SPST編號 | 4 PSI | 1 | 3.1至7 psi(+/- 1) | 新台幣4,061元 | |
76577-B00000040-01 | 標準 | 750 PSI | 單刀單擲 | 4 PSI | 4、4X,13 | 3.1至7 psi(+/- 1) | 新台幣4,489元 |