扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HONEYWELL 76575-B00000040-01壓力開關Spst-no 4psi 1 / 8-27 Mnpt | AB7RJT 23Z336

HONEYWELL 76575-B00000040-01 壓力開關 Spst-no 4psi 1/8-27 Mnpt

有現貨
貨號:AB7RJT 型號:76575-B00000040-01交叉編號:23Z336

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,061 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目壓力開關
交流接觸額定值120V @ 1A,240V @ 0.5A
行動逆轉
驅動方式光圈
爆破壓力750 PSI
歡迎留下您的聯絡資訊SPST編號
直流接觸額定值6V @ 15A,12V @ 8A,24V @ 4A
高頻差動式測試棒直接刀片
工廠開/關設置4 PSI
IP等級54
NEMA號1
端口類型1 / 8-27 MNPT
範圍3.1至7 psi(+/- 1)
溫度。 範圍-40度至250度F

送貨信息:

船重(kg) 0.07
船高(厘米)6.1
船長(厘米)5.59
船寬(厘米)5.84
HS代碼8536509065
原產地MX

產品詳細說明:

  • 特殊功能:單迴路,兩個端子,玻璃纖維增強聚酯外殼

產品型號

產品型號行動爆破壓力歡迎留下您的聯絡資訊工廠開/關設置NEMA號範圍價錢
HONEYWELL 76051-B00000020-01壓力開關Spst-no 2psi 1 / 8-27 Mnpt | AB7RJL 23Z327 76051-B00000020-​​01逆轉750 PSISPST編號2 PSI11.1至3 psi(+/- 0.5)新台幣3,755元
HONEYWELL 76052-B00000150-01壓力開關Spst-no 15 Psi | AB7RJM 23Z328 76052-B00000150-​​01逆轉750 PSISPST編號15 PSI114至24 psi(+/- 3)新台幣4,020元
HONEYWELL 76053-B00000300-01 Spst-no 35 Psi壓力開關| AB7RJN 23Z329 76053-B00000300-​​01逆轉1250 PSISPST編號35 PSI125至50 psi(+/- 5)新台幣4,089元
HONEYWELL 76054-B00000600-01壓力開關Spst-no 60 Psi | AB7RJP 23Z330 76054-B00000600-​​01逆轉1250 PSISPST編號60 PSI151至90 psi(+/- 7)新台幣4,132元
HONEYWELL 76061-B00000020-01壓力開關Spst-nc 2psi 1 / 8-27 Mnpt | AB7RJQ 23Z333 76061-B00000020-​​01標準750 PSI單刀單擲2 PSI11.1至3 psi(+/- 0.5)新台幣4,414元
HONEYWELL 76064-B00000600-01壓力開關Spst-nc 60 Psi | AB7RJR 23Z335 76064-B00000600-​​01標準1250 PSI單刀單擲60 PSI151至90 psi(+/- 7)新台幣5,106元
HONEYWELL 76577-B00000040-01壓力開關Spst-nc 4psi 1 / 8-27 Mnpt | AB7RJU 23Z337 76577-B00000040-​​01標準750 PSI單刀單擲4 PSI4、4X,133.1至7 psi(+/- 1)新台幣4,489元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HONEYWELL 76575-B00000040-01 壓力開關 Spst-no 4psi 1/8-27 Mnpt
新台幣4,061元 /單元