項目 | 防爆限位開關 |
執行器位置 | 側 |
執行器樣式 | 旋轉頭,無槓桿 |
安培 | 10 |
主體材料 | 鋁 |
证书 | ATEX、IEC Ex、EExd IIC T6 類別 II 2 GD、SIRA 00ATEX 1037X |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 保持,2NC/2NO DPDT,快動,雙斷,銀觸點 |
深度 | 2.44“ |
電氣連接 | 螺絲端子 |
身高 | 5.75“ |
IP等級 | 67 |
機芯 | 維持CW / CCW |
NEMA號 | 1,3,4,6,7,13 |
操作力 | 4英寸磅 |
工作溫度 範圍 | -40度至158度F |
旅行 | 預行程(PT)最高65度; 超程(OT)20度以上; 差動行程(DT)最高35度 |
額定電壓 | 600AC / 250DC |
信號寬度 | 2" |
接線入口 | 3/4“ -14 NPT導管 |
船重(kg) | 0.9 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 8.38 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 8536509055 |
原產地 | US |