項目 | 防爆限位開關 |
執行器長度 | 1.5“ |
執行器位置 | 側 |
執行器樣式 | 旋轉桿臂 |
安培 | 15英寸/0.5分辨率/0.25分辨率 |
主體材料 | 鋁 |
证书 | ATEX,IEC Ex,Div。 1,&2,I類,C組和D組; 分部1和2,II類,E,F和G組; II 2 G,EEx d IIB + H2 T6 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NC/1NO,SPDT 保持速動 |
深度 | 2.02“ |
電氣連接 | 螺絲端子 |
身高 | 2.56“ |
IP等級 | 沒有IP等級 |
機芯 | CW |
NEMA號 | 1,7 |
操作力 | 0.75磅。 |
工作溫度 範圍 | -40度至160度F |
滾筒直徑 | 0.75“ |
滾筒寬度 | 0.25“ |
旅行 | 最大行程(PT)0.219; 超程(OT)最高90度 |
UPC | 661191180966 |
額定電壓 | 125AC/250AC/480AC/125DC/250DC |
信號寬度 | 2.78“ |
接線入口 | 1/2“ -14 NPT導管 |
船重(kg) | 0.72 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 14.99 |
船寬(厘米) | 7.87 |
HS代碼 | 8536509055 |
原產地 | US |